Schild Betreten der Baustelle B.400xH.250mm Kunststoff gelb/schwarz

Artikelnummer: Z00034607
EAN: 4015448610878
Schild Betreten der Baustelle B.400xH.250mm Kunststoff gelb/schwarz
Inkl. Steuern: 1,81 € VE 1 Stück Netto 1,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Betreten der Baustelle verboten! Eltern ...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 250
Schriftfarbe schwarz
Material Kunststoff
Farbe gelb
Länge 400 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen