Quality Brand Schild Nottelefon 148x148mm Kunststoff ASR A1.3 DIN EN ISO 7010 nachleuchtend

Artikelnummer: Z00065239
EAN: 4054773019413
Quality Brand Schild Nottelefon 148x148mm Kunststoff ASR A1.3 DIN EN ISO 7010 nachleuchtend
Inkl. Steuern: 4,45 € VE 1 Stück Netto 3,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach neue ASR A1.3/DIN EN ISO 7010, DIN 4844-2 und DIN 67510 · Notruftelefon

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 148 Millimeter
Material Kunststoff
Breite (mm) 148
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen