Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schild Privatgrundstück 400 x 250 mm Kunststoff gelb/schwarz Hinweiszeichen

Artikelnummer
Z00034608
EAN
4015448610885
Herstellernummer
3000277325
Marke
Quality Brand
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
1,90 € 1,60 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z00034608
EAN
4015448610885
Herstellernummer
3000277325
Marke
Quality Brand

Technische Daten

AufdruckPrivatgrundstück
Breite250 Millimeter
Farbegelb
Länge400 Millimeter
MaterialKunststoff
Schriftfarbeschwarz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Privatgrundstück/Unbefugten ist das Betreten und Befahren verboten!
  • Farbe: gelb
  • Schriftfarbe: schwarz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente