VISO Parkplatz-Sperre/STOPBLOCK B 86 x H 46 cm silber/rot 12 kg

Artikelnummer: Z00497222
EAN: 3321364172361
Herstellernummer: STOPBLOCK
VISO Parkplatz-Sperre/STOPBLOCK B 86 x H 46 cm silber/rot 12 kg
Inkl. Steuern: 131,20 € VE 1 Stück Netto 110,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• sichern Sie Ihren Parkplatz vor unbefugter Benutzung • verriegelt sich automatisch beim Aufrichten • Entriegelung durch Profilzylinder, dadurch ist der Sperrbügel einfach zu handhaben • Sperrbügel: massive Stahlkonstruktion, Ø 6 cm • abgerundeter Befestigungssockel, feuerverzinkt Füße • inkl. Profilzylinderschloss, 2 Schlüssel mit Befestigungsmaterial • Gewicht: 12 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 12 kg
Format B 86 x H 46 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen