OLYMPIA Knicklichter/98385 5mm Inhalt 25 Stück

Artikelnummer: Z00014052
EAN: 04004712983855
Herstellernummer: 98385
OLYMPIA Knicklichter/98385 5mm Inhalt 25 Stück
Inkl. Steuern: 4,06 € VE 1 Packung Netto 3,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• in grün, blau, gelb, rot, weiß • mit Konnektoren zum Verbinden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format L 200 x Ø 5 mm
Inhalt 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen