OLYMPIA i OLYMPIA Konfettikanone PK 30/97962 5cm 2.000 Streifen

Artikelnummer: Z00013820
EAN: 4004712979629
Herstellernummer: 97962
OLYMPIA i OLYMPIA Konfettikanone PK 30/97962 5cm 2.000 Streifen
Inkl. Steuern: 2,53 € VE 1 Stück Netto 2,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• bunte Streifen • dürfen in Innenräumen genutzt werden, da nur mit Luft gefüllt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format H 30 x Ø 5 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen