OLYMPIA Trinkhalm Set/98698 7mm Inhalt 6 Stück

Artikelnummer: Z00014045
EAN: 4004712986986
Herstellernummer: 98698
OLYMPIA Trinkhalm Set/98698 7mm Inhalt 6 Stück
Inkl. Steuern: 1,69 € VE 1 Paket Netto 1,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• leuchten nach Aktivierung des beweglichen Knickteils • verleihen jedem Getränk das besondere Etwas

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format L 288 x Ø 7 mm
Inhalt 6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen