Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform AVERY Zweckform Einnahme-Ausgabebeleg 1205, rec., Blauer Engel, DINA6, 50Blatt

Artikelnummer
Z00015792
EAN
04004182012055
Herstellernummer
1205
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00015792
EAN
04004182012055
Herstellernummer
1205
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Abheftlochung vorhandenJa
Anzahl der Blaupapiere1 Blaupapier
Anzahl der Blätter50 Bl.
Anzahl der Durchschläge1 Durchschlag
Ausführungselbstdurchschreibend: Nein
Ausführung der BindungKlebebindung
Ausführung des Papiertyps100 % Altpapier
Blauer EngelJa
Dokumentendruck vorhandenJa
Farbeweiß
Farbe der Durchschlägeweiß
Farbe des Einbandesblau
FormatDIN A6
GerätetypBlauer Engel
Grammatur65 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmalePapierformat: DIN A6 quer
Inhalt50 Blatt
Material des EinbandesBlauer Engel
Maße14,8 x 10,5 cm (B x H) Millimeter
PapierformatDIN A6 quer
SelbstdurchschreibendNein
Typbezeichnung der PerforationMikroperforation
Verwendung für BeschriftungsartHand, Schreibmaschine
Zeilennummerierung vorhandenNein
ZertifikatBlauer Engel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Einnahme-Ausgabebeleg 1205 , A6 , RC 50 Blatt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente