Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Pelikan Fasermaler Colorella® Super 411, sortiert, Packung mit 8 Stück

Artikelnummer
Z21668987
EAN
4012700966643
Herstellernummer
966648
Marke
Pelikan
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
3,86 € 3,24 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21668987
EAN
4012700966643
Herstellernummer
966648
Marke
Pelikan

Technische Daten

AusführungRundspitze
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Fasermaler Colorella® Super 411. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: sortiert. Ausführung: Rundspitze. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar, sortiert. Strichstärke: 3,0 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Packung mit 8 Stück.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account