Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Pelikan Radierer RW40 - 58 x 20 x 8 mm, rot

Artikelnummer
Z21668990
EAN
4012700619556
Herstellernummer
619551
Marke
Pelikan
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
1,99 € 1,67 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21668990
EAN
4012700619556
Herstellernummer
619551
Marke
Pelikan

Technische Daten

Farberot
Größe58 x 20 x 8 mm
MaterialNaturkautschuk
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Radierer RW40. Radierer aus Naturkautschuk. Für Bleistift und alle Untergründe. Farbe: rot. Größe (B x T x H): 58 mm x 20 mm x 8 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente