Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Pelikan Radierer WS30, 38 mm x 30 mm x 10 mm

Artikelnummer
Z21669170
EAN
4012700619525
Herstellernummer
619528
Marke
Pelikan
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
0,99 € 0,83 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21669170
EAN
4012700619525
Herstellernummer
619528
Marke
Pelikan

Technische Daten

Größe38 x 30 x 10 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Radierer WS30. Radierer aus Naturkautschuk. Für Bleistift und Flächenrenigung. Für Zeichnungsträger: Papier. Besonders weich und papierschonend. Farbe: weiß. Größe (B x T x H): 38 mm x 30 mm x 10 mm.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente