FAG 1217-TVH Pendelkugellager, 85x150x28

Artikelnummer: Z00227766
EAN: 4012801025119
Herstellernummer: 0167005110000
FAG
FAG 1217-TVH Pendelkugellager, 85x150x28
Inkl. Steuern: 108,93 € VE 1 Stück Netto 91,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pendelkugellager FAG 1217-TVH Pendelkugellager, 85x150x28.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 1217
Bohrung (mm) 85
Breite (mm) 28
Außendurchmesser (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen