FAG 1218-TVH Pendelkugellager, 90x160x30

Artikelnummer: Z00227768
EAN: 4012801470810
Herstellernummer: 0190057330000
FAG 1218-TVH Pendelkugellager, 90x160x30
Inkl. Steuern: 128,13 € VE 1 Stück Netto 107,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pendelkugellager FAG 1218-TVH Pendelkugellager, 90x160x30.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 1218
Bohrung (mm) 90
Breite (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen