FAG 1220-K-M-C3 Pendelkugellager, 100x180x34

Artikelnummer: Z00227772
EAN: 4012801184212
Herstellernummer: 0389033930030
FAG 1220-K-M-C3 Pendelkugellager, 100x180x34
Inkl. Steuern: 317,81 € VE 1 Stück Netto 267,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Pendelkugellager FAG 1220-K-M-C3 Pendelkugellager, 100x180x34.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 1220
Bohrung (mm) 100
Breite (mm) 34
Außendurchmesser (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen