FAG 1222-K-M-C3 Pendelkugellager, 110x200x38

Artikelnummer: Z00227774
EAN: 4012801184229
Herstellernummer: 0384369650030
FAG 1222-K-M-C3 Pendelkugellager, 110x200x38
Inkl. Steuern: 352,66 € VE 1 Stück Netto 296,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pendelkugellager FAG 1222-K-M-C3 Pendelkugellager, 110x200x38.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 1222
Bohrung (mm) 110
Breite (mm) 38
Außendurchmesser (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen