FAG 1226-M Pendelkugellager, 130x230x46

Artikelnummer: Z00227778
EAN: 4012801471091
Herstellernummer: 0167005970000
FAG 1226-M Pendelkugellager, 130x230x46
Inkl. Steuern: 747,97 € VE 1 Stück Netto 628,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pendelkugellager FAG 1226-M Pendelkugellager, 130x230x46.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 1226
Bohrung (mm) 130
Breite (mm) 46
Außendurchmesser (mm) 230
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen