FAG 127-TVH Pendelkugellager, 7x22x7

Artikelnummer: Z00227780
EAN: 4012801159166
Herstellernummer: 0190000300000
FAG 127-TVH Pendelkugellager, 7x22x7
Inkl. Steuern: 15,21 € VE 1 Stück Netto 12,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pendelkugellager FAG 127-TVH Pendelkugellager, 7x22x7.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 127
Bohrung (mm) 7
Breite (mm) 7
Außendurchmesser (mm) 22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen