FAG 2315-K-M-C3 Pendelkugellager, 75x160x55

Artikelnummer: Z00227952
EAN: 4012801485067
Herstellernummer: 0384396620030
FAG
FAG 2315-K-M-C3 Pendelkugellager, 75x160x55
Inkl. Steuern: 450,19 € VE 1 Stück Netto 378,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pendelkugellager FAG 2315-K-M-C3 Pendelkugellager, 75x160x55.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 2315
Bohrung (mm) 75
Breite (mm) 55
Außendurchmesser (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen