FAG 2317-K-M-C3 Pendelkugellager, 85x180x60

Artikelnummer: Z00227958
EAN: 4012801192620
Herstellernummer: 0384396700030
FAG 2317-K-M-C3 Pendelkugellager, 85x180x60
Inkl. Steuern: 470,42 € VE 1 Stück Netto 395,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pendelkugellager FAG 2317-K-M-C3 Pendelkugellager, 85x180x60.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 2317
Bohrung (mm) 85
Breite (mm) 60
Außendurchmesser (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen