FAG 2320-M-C3 Pendelkugellager, 100x215x73

Artikelnummer: Z00227967
EAN: 4012801486675
Herstellernummer: 0190350980030
FAG
FAG 2320-M-C3 Pendelkugellager, 100x215x73
Inkl. Steuern: 1.019,26 € VE 1 Stück Netto 856,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pendelkugellager FAG 2320-M-C3 Pendelkugellager, 100x215x73.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 2320
Bohrung (mm) 100
Breite (mm) 73
Außendurchmesser (mm) 215
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen