SKF 1205 EKTN9/C3 Pendelkugellager, 25x52x15

Artikelnummer: Z00227228
EAN: 7316570856040
Herstellernummer: 1205 EKTN9/C3
SKF 1205 EKTN9/C3 Pendelkugellager, 25x52x15
Inkl. Steuern: 19,29 € VE 1 Stück Netto 16,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Pendelkugellager, Kegelige Bohrung, Kegel 1:12, Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt, Lagerluft größer als Normal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 1205
Bohrung (mm) 25
Breite (mm) 15
Außendurchmesser (mm) 52
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen