SKF 1206 EKTN9/C3 Pendelkugellager, 30x62x16

Artikelnummer: Z00227235
EAN: 7316577051950
Herstellernummer: 1206 EKTN9/C3
SKF
SKF 1206 EKTN9/C3 Pendelkugellager, 30x62x16
Inkl. Steuern: 21,72 € VE 1 Stück Netto 18,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Pendelkugellager, Kegelige Bohrung, Kegel 1:12, Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt, Lagerluft größer als Normal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 1206
Bohrung (mm) 30
Breite (mm) 16
Außendurchmesser (mm) 62
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen