SKF 1208 EKTN9 Pendelkugellager, 40x80x18

Artikelnummer: Z00227248
EAN: 7316576626746
Herstellernummer: 1208 EKTN9
SKF 1208 EKTN9 Pendelkugellager, 40x80x18
Inkl. Steuern: 27,45 € VE 1 Stück Netto 23,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Pendelkugellager, Kegelige Bohrung, Kegel 1:12, Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 1208
Bohrung (mm) 40
Breite (mm) 18
Außendurchmesser (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen