SKF 1224 M Pendelkugellager, 120x215x42

Artikelnummer: Z00227327
EAN: 7316577296542
Herstellernummer: 1224 M
SKF 1224 M Pendelkugellager, 120x215x42
Inkl. Steuern: 661,07 € VE 1 Stück Netto 555,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Pendelkugellager, Massivkäfig aus Messing, Kugelgeführt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 1224
Bohrung (mm) 120
Breite (mm) 42
Außendurchmesser (mm) 215
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen