SKF 1226 M Pendelkugellager, 130x230x46

Artikelnummer: Z00227328
EAN: 7316576608599
Herstellernummer: 1226 M
SKF 1226 M Pendelkugellager, 130x230x46
Inkl. Steuern: 751,71 € VE 1 Stück Netto 631,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Pendelkugellager, Massivkäfig aus Messing, Kugelgeführt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 1226
Bohrung (mm) 130
Breite (mm) 46
Außendurchmesser (mm) 230
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen