SKF 13940 Pendelkugellager, 200x280x60

Artikelnummer: Z00227416
EAN: 7316571591292
Herstellernummer: 13940
SKF 13940 Pendelkugellager, 200x280x60
Inkl. Steuern: 1.761,53 € VE 1 Stück Netto 1.480,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pendelkugellager SKF 13940 Pendelkugellager, 200x280x60.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 13940
Bohrung (mm) 200
Breite (mm) 60
Außendurchmesser (mm) 280
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen