SKF 13948 Pendelkugellager, 240x320x60

Artikelnummer: Z00227418
EAN: 7316571591346
Herstellernummer: 13948
SKF 13948 Pendelkugellager, 240x320x60
Inkl. Steuern: 3.017,65 € VE 1 Stück Netto 2.535,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pendelkugellager SKF 13948 Pendelkugellager, 240x320x60.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 13948
Bohrung (mm) 240
Breite (mm) 60
Außendurchmesser (mm) 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen