SKF 2206 E-2RS1KTN9 Pendelkugellager, 30x62x20

Artikelnummer: Z00227461
EAN: 7316577039873
Herstellernummer: 2206 E-2RS1KTN9
SKF 2206 E-2RS1KTN9 Pendelkugellager, 30x62x20
Inkl. Steuern: 33,12 € VE 1 Stück Netto 27,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Pendelkugellager, Stahlblecharmierte Berührungsdichtungen aus NBR auf beiden Seiten, Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 2206
Bohrung (mm) 30
Breite (mm) 20
Außendurchmesser (mm) 62
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen