SKF Pendelkugellager m. breitem Innenrin

Artikelnummer: Z00227201
EAN: 7316571228266
Herstellernummer: 11208 TN9
SKF
SKF Pendelkugellager m. breitem Innenrin
Inkl. Steuern: 63,42 € VE 1 Stück Netto 53,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pendelkugellager SKF Pendelkugellager m. breitem Innenrin.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 11208
Bohrung (mm) 40
Breite (mm) 56
Außendurchmesser (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen