SKF Pendelkugellager m. breitem Innenring, Solid Oil

Artikelnummer: Z00227199
EAN: 7316571507231
Herstellernummer: 11206 TN9/W64
SKF Pendelkugellager m. breitem Innenring, Solid Oil
Inkl. Steuern: 137,77 € VE 1 Stück Netto 115,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF Pendelkugellager m. breitem Innenring, Solid Oil.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 11206
Bohrung (mm) 30
Breite (mm) 48
Außendurchmesser (mm) 62
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen