SKF Pendelkugellager, Solid Oil

Artikelnummer: Z00227420
EAN: 7316571734040
Herstellernummer: 2200 E-2RS1TN9/W64F
SKF
SKF Pendelkugellager, Solid Oil
Inkl. Steuern: 90,65 € VE 1 Stück Netto 76,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pendelkugellager SKF Pendelkugellager, Solid Oil .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 2200
Bohrung (mm) 10
Breite (mm) 14
Außendurchmesser (mm) 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen