SNR 2310KG15C3J30 Pendelkugellager, 50x110x40

Artikelnummer: Z00228111
EAN: 3413520089818
Herstellernummer: 2310KG15C3J30
SNR 2310KG15C3J30 Pendelkugellager, 50x110x40
Inkl. Steuern: 62,32 € VE 1 Stück Netto 52,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SNR Pendelkugellager, Kegelige Bohrung, Kegel 1:12, Polyamidkäfig, Lagerluft größer als Normal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 2310
Bohrung (mm) 50
Breite (mm) 40
Außendurchmesser (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen