ELBA Pendelhefter/90451GB, gelb, Manilakarton (RC), für A4

Artikelnummer: Z00026189
EAN: 04002030901018
Herstellernummer: 90451GB/100560094
ELBA Pendelhefter/90451GB, gelb, Manilakarton (RC), für A4
Inkl. Steuern: 4,41 € VE 1 Stück Netto 3,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit Metallhänge-Pendelbeschlag • mit Organisationsdruck und kaufmännischer Heftung • Schlitzstanzungen für Stecksignale, Sichtreiter oder Pendelsichtleiste • aus Natronkarton (RC) 230 g/m² • Fassungsvermögen: 200 Blatt • Maße: 318 x 265 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Gelb
Format für DIN A4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen