ELBA Pendelhefter Behördenheftung/90491, natron, Natronkarton (RC), für A4

Artikelnummer: Z00025692
EAN: 4002030904910
Herstellernummer: 90491/100560107
ELBA Pendelhefter Behördenheftung/90491, natron, Natronkarton (RC), für A4
Inkl. Steuern: 0,67 € VE 1 Stück Netto 0,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit Metallhänge-Pendelbeschlag • Organisationsdruck • Schlitzstanzungen für Stecksignale, Sichtreiter oder Pendelsichtleiste • aus Natronkarton (RC) 230 g/m² • Fassungsvermögen: 200 Blatt • Maße: 318 x 265 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format für DIN A4
Farbe natron
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen