Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Pentel Gel-Tintenroller Hybrid onliner K157, nachfüllbar, 0,35 mm, blau

Artikelnummer
Z21669088
EAN
3474377922420
Herstellernummer
K157C
Marke
Pentel
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
2,99 € 2,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21669088
EAN
3474377922420
Herstellernummer
K157C
Marke
Pentel

Technische Daten

AusführungDruckmechanik - Schaft transparent
Ausführung der Griffzoneergonomisch, gummiert
Ausführung der SpitzeRundspitze
Bezeichnung der SchreibflüssigkeitGeltinte
Farbeblau
Format0,35 mm
HauptmerkmaleStrichstärke: 0,35 mm
Kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknenNein
Kugeldurchmesser0,7 Millimeter
Lichtbeständig gegebenJa
Material der SpitzeMetall
Material des ClipsKunststoff
Material des SchaftesKunststoff
Mine auswechselbarJa
Mit ClipJa
Schaftfarbetransparent
Schreibfarbeblau
Sichtbar auf dunkler FlächeNein
Strichstärke0.35 Millimeter
Typbezeichnung der MineKFR7
VorschubmechanikDruckmechanik
WasserfestJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gel-Tintenroller Hybrid onliner K157. Mit Druckmechanik in Schreibfarbe und auswechselbarer Mine. Typenbezeichnung Mine: KFR7. Mit Metallspitze. Die Gel-Tinte ist pigmentiert und daher wasserfest und lichtecht. Schaft aus transparentem Kunststoff, deshalb ist die Schreibfarbe und die Tintenmenge sichtbar. Schreiblänge: ca. 500 m. Ergonomisch geformte Komfort-Griffzone mit Gummierung in Schreibfarbe. Clip aus Kunststoff in Schreibfarbe. Mit automatischem Minenrückzug "Safety-Click-Mechanik". Strichstärke: 0,35 mm. Schreibfarbe: blau. Schaftfarbe: transparent.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente