Quality Brand Elektro-Permanent-Magnet-Spannplatte, 800 x 500 mm, 70 Pole

Artikelnummer: Z00415918
EAN: 4250284774029
Herstellernummer: EP3101-830X480
Quality Brand Elektro-Permanent-Magnet-Spannplatte, 800 x 500 mm, 70 Pole
Brutto Set-Preis 6.128,18 € Netto 5.149,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektro-Permanent-Magnet-Spannplatte

Ausführung: - Segmentpolteilung p = 50 x 55 mm/ Gewinde M8 - Dichtes niedriges Magnetfeld ohne Polplatte - Magnetfeldverlauf ca. 8 mm über der Polplatte - Absolute Sicherheit bei Stromausfall - Hohe Genauigkeit - Keine Wärmeentwicklung - Kombination von Dauermagneten mit Spulen, welche nur Aktivierung und Passivierung Stromimpuls benötigen - EP03101 wird besonders zum Spannen von Teilen mit normaler Oberflächenstruktur und geringer Höhe verwendet - Haftkraft ca. 120 N/cm² - Höhe: 66 mm

Anwendung: - Für Fräsbearbeitung mit hoher Zerspanungsleistung - Einsatz auf Bettfräsmaschinen, Bearbeitungszentren horizontal und vertikal

Lieferumfang: - Anschlusskabel Länge 5 m - Kabelausgang mit Schnellschraubverschluss (schnelles und sicheres Lösen der Kabelverbindung nach Magnetisieren und Entmagnetisieren) - Anschlagpunkte längs- und stirnseitig - Polschuhe (mobil und fest) und Steuerung sind nicht im Lieferumfang enthalten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl der Pole 70
Breite (B) mm 800
A mm 500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]