Winkel-Verschraubung Rohraußen-Ø mm 15 f. Drücke bar 315

Artikelnummer: Z00329727
EAN: 4047322168304
Herstellernummer: V 78
Winkel-Verschraubung Rohraußen-Ø mm 15 f. Drücke bar 315
Inkl. Steuern: 7,28 € VE 1 Stück Netto 6,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkel-Verschraubung Rohr- Außen- Ø mm 15 für Drücke bar 315 / Winkel-Verschraubung / Standard - Stahl verzinkt - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 27 / Rohr-Außen-Ø 15 / SW 2 19 / L1 36,0 / für Drücke(bar) 315 / Gewinde -

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 2 19
SW 1 27
L1 36,0
Rohr-Außen-D 15
PN 315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen