Winkel-Verschraubung Rohraußen-Ø mm 18 f. Drücke bar 315

Artikelnummer: Z00329728
EAN: 4047322168311
Herstellernummer: V 79
Winkel-Verschraubung Rohraußen-Ø mm 18 f. Drücke bar 315
Inkl. Steuern: 9,13 € VE 1 Stück Netto 7,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkel-Verschraubung Rohr- Außen- Ø mm 18 für Drücke bar 315 / Winkel-Verschraubung / Standard - Stahl verzinkt - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 32 / Rohr-Außen-Ø 18 / SW 2 24 / L1 40,0 / für Drücke(bar) 315 / Gewinde -

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 1 32
SW 2 24
L1 40,0
Rohr-Außen-D 18
PN 315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen