Winkelverschraubung m. Alu-Hohlschraube, drehb. Gew. G 1/8 f. Schlauch mm 8/6

Artikelnummer: Z00328309
EAN: 4047322024723
Herstellernummer: 13.661
Winkelverschraubung m. Alu-Hohlschraube, drehb. Gew. G 1/8 f. Schlauch mm 8/6
Inkl. Steuern: 7,01 € VE 1 Stück Netto 5,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Winkelverschraubung mit Alu-Hohlschraube, drehbar Gewinde G 1/8 für Schlauch mm 8/6 / Winkelverschraubung / - aus Kunststoff (POM) blau - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Temperaturbereich -10 °C bis °C / für Schlauch 8/6 / L1 25,0 / Betriebsdruck 0 - 10 bar / L2 27,0 / Gewinde G 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 8/6
Gewinde G 1/8
Betriebsdruck 0 - 10 bar
Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C
L2 27,0
L1 25,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen