PROJAHN Pfeifenkopfschlüssel mit Bohrung 12kt x 6kt 19mm

Artikelnummer: Z00004705
EAN: 4000146258194
Herstellernummer: 2588-19
PROJAHN Pfeifenkopfschlüssel mit Bohrung 12kt x 6kt 19mm
Brutto Set-Preis 18,81 € Netto 15,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pfeifenkopfschlüssel metrisch

  • Kurze Seite mit 12-kant Nuss
  • lange Seite mit 6-kant Nuss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe/Size 19 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]