Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PFERD Trennscheibe- EHT 150-1,6 PSF STEELOX

Artikelnummer
Z21696242
EAN
4007220581223
Herstellernummer
61724121
Marke
PFERD
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
46,99 € 40,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21696242
EAN
4007220581223
Herstellernummer
61724121
Marke
PFERD

Technische Daten

Ausführungsonstige
Bohrung22,23 Millimeter
Breite1.6 Millimeter
Durchmesser150 Millimeter
Einsatzartsonstige
Formgerade
MarkePFERD
Max. U/min10200 Umdrehungen pro Minute
Qualitätsonstige
Scheibendurchmesser150 Millimeter
Scheibenstärke1,6 Millimeter
Werkstoffeignung INOXsehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahlsehr gut geeignet
Zulassungsonstige
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente