Anti-Unkrautvlies 30g, Maße: 0,8x10m Farbe: schwarz

Artikelnummer: Z00511318
EAN: 4001273070871
Herstellernummer: 3070870
Anti-Unkrautvlies 30g, Maße: 0,8x10m Farbe: schwarz
Inkl. Steuern: 5,28 € VE 1 Stück (8 m²) Netto 4,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,66 € / 1 m²

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Siena Garden
schwarzes Anti-Unkrautvlies
  • 30 g
  • speichert Wasser und Feuchtigkeit im Boden
  • Beete bleiben frei von Unkraut
  • reißfest
  • fördert Mikroorganismen
  • verhindert Schimmelbefall an Früchten
  • Breite: 0,8 m
  • Länge: 10 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung 30 g
Bruttobreite (mm) 280
Bruttohöhe (mm) 50
Bruttolänge (mm) 290
Bruttovolumen (m³) 0,004
EGUFER-Nummer 307087
Größe 0,8 x 10 m
Werks-Nr. 3070870

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen