Anti-Unkrautvlies 50g, 1,5x5m Farbe: schwarz

Artikelnummer: Z00508656
EAN: 4019111505959
Herstellernummer: 304335
Anti-Unkrautvlies 50g, 1,5x5m Farbe: schwarz
Inkl. Steuern: 6,43 € VE 1 Stück (5 m) Netto 5,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,29 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anti-Unkrautvlies 50g, 1,5x5m Farbe: schwarz von SIENA GARDEN
  • EAN: 4019111505959
  • Modell: 304335
  • Hochwertiges SIENA GARDEN Pflanzen-, Vogelschutznetze, -vliese Produkt aus der Kategorie Pflanzen- & Insektenschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung 50 g
Bruttobreite (mm) 290
Bruttohöhe (mm) 60
Bruttolänge (mm) 280
Bruttovolumen (m³) 0,365
Größe 1,5 x 5 m
Werks-Nr. 304335
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen