Anti-Unkrautvlies 50g, Maße: 1,5x10 + Trennvlies Farbe: schwarz

Artikelnummer: Z00511319
EAN: 4001273070864
Herstellernummer: 3070860
Anti-Unkrautvlies 50g, Maße: 1,5x10 + Trennvlies Farbe: schwarz
Inkl. Steuern: 12,29 € VE 1 Stück (15 m²) Netto 10,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,82 € / 1 m²

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Siena Garden
Anti-Unkrautvlies
  • 50 g
  • mit Trennvlies
  • lässt Wasser und Feuchtigkeit durch
  • Beete und Wege bleiben frei von Unkraut
  • extra reißfest
  • Breite: 1,5 m
  • Länge: 10 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung 50 g, mit Trennvlies
Bruttobreite (mm) 270
Bruttohöhe (mm) 75
Bruttolänge (mm) 370
Bruttovolumen (m³) 0,007
EGUFER-Nummer 307086
Größe 1,5 x 10 m
Werks-Nr. 3070860

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen