Gartenvlies Rolle 17g, weiß Maße: 1,5x50m

Artikelnummer: Z00508284
EAN: 4019111482328
Herstellernummer: 252521
Gartenvlies Rolle 17g, weiß Maße: 1,5x50m
Inkl. Steuern: 13,34 € VE 1 Stück (50 m) Netto 11,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,27 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Schutzdecke für früh ausgesäte Pflanzen
  • speichert die Sonnenenergie, schafft ein gutes Mikroklima
  • schützt vor extremer Witterung und Vogelfraß
  • läßt Licht, Luft und Wasser ungehindert durch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung 17 g, Rolle 1,5 x 50 m
Größe 50 x 1,5 m
Werks-Nr. 252521
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen