Jute-Nadelfilzmatte, Maße: 50x150cm 50x150cm

Artikelnummer: Z00511469
EAN: 4001273073339
Herstellernummer: 3073330
Jute-Nadelfilzmatte, Maße: 50x150cm 50x150cm
Inkl. Steuern: 4,81 € VE 1 Stück (0,75 m²) Netto 4,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
6,41 € / 1 m²

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

SIENA GARDEN
Jute-Nadelfilzmatte

  • aus 100% Jutefasern ca. 15 mm stark
  • als Winterschutz für Topf und Kübelpflanzen
  • Schutz auch für jeweiligen Blumen- bzw. Pflanzentopf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung Jute-Nadelfilzmatte aus Jutefasern, ca. 15 mm stark
Bruttobreite (mm) 80
Bruttohöhe (mm) 500
Bruttolänge (mm) 80
Bruttovolumen (m³) 0,003
EGUFER-Nummer 307333
Farbe natur
Größe 150 x 50 cm
Werks-Nr. 3073330

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen