Jute-Schutzsack, Farbe: grün, Maße: 110x60cm 60cm

Artikelnummer: Z00511474
EAN: 4001273073414
Herstellernummer: 3073410
Jute-Schutzsack, Farbe: grün, Maße: 110x60cm 60cm
Inkl. Steuern: 4,81 € VE 1 Stück Netto 4,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SIENA GARDEN
Jute-Schutzsack

  • aus 100% Jutefasern zum Schutz von Gehölze und Sträuchern vor Kälte, Wind, Schnee und Sonneneinstrahlung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung Jute-Schutzsack, grün
Bruttobreite (mm) 255
Bruttohöhe (mm) 30
Bruttolänge (mm) 440
Bruttovolumen (m³) 0,003
EGUFER-Nummer 307341
Farbe grün
Größe 110 x 60 cm
Werks-Nr. 3073410
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen