Jute-Schutzsack, Farbe: rot, Maße: 60x80cm 80cm

Artikelnummer: Z00511472
EAN: 4001273073391
Herstellernummer: 3073390
Jute-Schutzsack, Farbe: rot, Maße: 60x80cm 80cm
Inkl. Steuern: 4,21 € VE 1 Stück Netto 3,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SIENA GARDEN
Jute-Schutzsack

  • aus 100% Jutefasern zum Schutz von Gehölze und Sträuchern vor Kälte, Wind, Schnee und Sonneneinstrahlung
  • rot eingefärbt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung Jute-Schutzsack, rot
Bruttobreite (mm) 220
Bruttohöhe (mm) 40
Bruttolänge (mm) 380
Bruttovolumen (m³) 0,003
EGUFER-Nummer 307339
Farbe rot
Größe 60 x 80 cm
Werks-Nr. 3073390
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen