Kübelpflanzen-Sack'JUMBO' 240x200cm

Artikelnummer: Z00511845
EAN: 4019111473616
Herstellernummer: 104130
Kübelpflanzen-Sack'JUMBO' 240x200cm
Inkl. Steuern: 15,45 € VE 1 Stück Netto 12,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SIENA GARDEN
Kübelpflanzen-Sack 'Jumbo'
  • extra strakes Vlies
  • 100g/m²
  • als Kälte-, Wind- und Frostschutz zu verwenden
  • mit Schnürverschluss und zusätzlichem Reißverschluss
  • 1 Stück im Polybeutel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bruttobreite (mm) 370
Bruttohöhe (mm) 90
Bruttolänge (mm) 410
Bruttovolumen (m³) 0,014
EGUFER-Nummer 307038
Farbe beige
Größe H 200 x B 240 cm
Werks-Nr. 104130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen