Kübelpflanzen-Sack 'S' á 2 Stück, 80x60cm

Artikelnummer: Z00511842
EAN: 4019111473593
Herstellernummer: 104100
Kübelpflanzen-Sack 'S' á 2 Stück, 80x60cm
Inkl. Steuern: 5,40 € VE 1 Stück Netto 4,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MANNA
Kübelpflanzen-Sack 'S'
  • extra strakes Vlies
  • 50g/m²
  • als Kälte-, Wind- und Frostschutz zu verwenden
  • mit Schnürverschluss
  • 2 Stück im Polybeutel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bruttobreite (mm) 310
Bruttohöhe (mm) 20
Bruttolänge (mm) 400
Bruttovolumen (m³) 0,002
EGUFER-Nummer 307035
Farbe beige
Größe H 80 x B 60 cm
Werks-Nr. 104100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen